| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000021 Herst.-Nr.: 10085 EAN/GTIN: 4047101061505 |
| |
|
| | |
| 10085 - NI40-CP80-Y1 / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Klemmenraum Bemessungsschaltabstand: 40 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,13* | € 133,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,67* | € 138,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,39* | € 140,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,72* | € 142,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,57* | € 143,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|