| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000030 Herst.-Nr.: 1011123 EAN/GTIN: 4047101199628 |
| |
|
| | |
| 1011123 - BI20-CP40-Y1X / Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Klemmenraum großer Erfassungsbereich Bemessungsschaltabstand: 20 mm, bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,26* | € 93,53* | | | | Lager 1788 | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,75* | € 93,55* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,23* | € 96,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,39* | € 98,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,36* | € 100,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|