| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000052 Herst.-Nr.: 1051005 EAN/GTIN: 4047101063929 |
| |
|
| | |
| 1051005 - NI4-DSU26TC-2Y1X2 / Induktiver Doppelsensor für Schwenkantriebe ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 quaderförmig, Bauform DSU26, Kunststoff, PP-GF30-VO, zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, 2 x Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Klemmenraum Montage auf alle Normantriebe Bemessungsschaltabstand: 4 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 101,68* | € 122,96* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,75* | € 125,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,29* | € 127,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,95* | € 129,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,64* | € 130,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|