Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1302001 - BI2-S12-AZ31X/S100, Induktiver Sensor mit erw. Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000080
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1302001
EAN/GTIN:
     4047101065466
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
1302001 - BI2-S12-AZ31X/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12-GF30 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,44*
€ 159,00*
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 160,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,09*
€ 163,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,43*
€ 165,24*
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 167,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.