Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1371803 - NI8-S18-AZ3X/S97, Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000115
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1371803
EAN/GTIN:
     4047101067699
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
1371803 - NI8-S18-AZ3X/S97 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12-GF30 AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis -40°C Bemessungsschaltabstand: 8 mm, nicht bündig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,74*
€ 176,38*
Frei Haus
ab € 147,31*
€ 176,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,19*
€ 179,84*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,06*
€ 181,42*
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 183,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.