Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1544525-RM-50H10E-3C24B-CT 1M,Rotative Messtechnik Absol. Drehgeber/Multiturn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000306
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1544525
EAN/GTIN:
     4047101256512
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
1544525 - RM-50H10E-3C24B-CT 1M / Rotative Messtechnik Absoluter Drehgeber / Multiturn Flansch mit Statorkupplung, Ø 36mm, Sackloch-Hohlwelle, Ø 10mm, Minimale Einstecktiefe 14,5mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl 10...30 V DC, SSI, gray, Kabelanschluss, 8-polig Schutzart IP 67 wellenseitig, -40 ... +85°C, max. 10000 U / min (im Dauerbetrieb 8000)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut optisch, absolut encoder, TURCK, 8-POLIG, FLANSCH, KABEL, KUPPLUNG, STATOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,50*
€ 675,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 594,71*
€ 680,18*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,27*
€ 803,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,65*
€ 783,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,34*
€ 750,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,55*
€ 733,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,50*
€ 702,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.