Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drehgeber
>
Drehgeber inkremental
>
Artikel
1545228 - Ri-42H30S4-2B1024-12M23, Rotative Messtechnik Inkrementaler Drehgeber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-TUR000000470
Hersteller:
Hans Turck
Herst.-Nr.:
1545228
EAN/GTIN:
4047101268522
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental
1545228 - Ri-42H30S4-2B1024-12M23 / Rotative Messtechnik Inkrementaler Drehgeber Flansch mit langem Federelement, Ø 100mm, Hohlwelle, Ø 30mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl 10...30 VDC, M23x1 Steckeranschluss, 12-polig, Gegentakt mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300kHz Schutzart IP 65 wellenseitig, -40 ... +70°C, max. 3000 U / min
... >
TURCK - Artikel
>
Sensortechnik
>
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe:
drehgeber inkremental optisch
,
TURCK
,
2-POLIG
,
12-POLIG
,
FLANSCH
,
STECKER
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,05*
€ 628,38*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 547,44*
€ 633,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,38*
€ 747,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,56*
€ 720,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,84*
€ 674,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,05*
€ 646,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen