| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000000622 Herst.-Nr.: 1590002 EAN/GTIN: 4047101227215 |
| |
|
| | |
| 1590002 - LI200P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 / Induktiver Linearwegsensor Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten 4-Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0...10 V und 4...20 mA, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit Messbereich [A...B]: 200 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,84* | € 333,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 287,33* | € 336,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 309,04* | € 351,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,18* | € 355,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,58* | € 358,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|