Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1634837-NI10U-EM12WD-AN6X-H1141,Induktiver Sensor f. die Lebensmittelindustrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000000948
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1634837
EAN/GTIN:
     4047101129007
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
1634837 - NI10U-EM12WD-AN6X-H1141 / Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4404 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, für Temperaturen von -40°C bis +100°C, hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen, spezielle Doppellippenabdichtung, Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel, dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur Bemessungsschaltabstand: 10 mm, nicht bündig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,71*
€ 82,64*
€ 5,46*
ab € 68,61*
€ 85,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,00*
€ 86,53*
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 87,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,66*
€ 88,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.