Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3014602 - TL50HRQP, LED-Anzeige Hochintensive Signalsäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000001540
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3014602
EAN/GTIN:
     0662488146023
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule ip 67
3014602 - TL50HRQP / LED-Anzeige Hochintensive Signalsäule Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Kabel mit Stecker M12X1, 150 mm Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN Einfarbig: Rot (COL 1)
Weitere Suchbegriffe: signalsäule, turck signalsäule, TURCK, KABEL, LED, STECKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,01*
€ 121,43*
€ 5,00*
ab € 98,32*
€ 123,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,69*
€ 126,32*
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 127,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,43*
€ 132,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.