| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000003419 Herst.-Nr.: 3083704 EAN/GTIN: 0662488837044 |
| |
|
| | |
| 3083704 - SLPCE25-690 / Personenschutz Lichtvorhang Sender kaskadierbar Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DELPE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig, Verbindung zu kaskadierten Teilnehmern über DELP-1..., Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 690 mm (L1) Einstellung des Scan Codes über DIP-Schalter max. Reichweite: 7000 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, TURCK, 8-POLIG, STECKER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 902,85* | € 969,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 903,75* | € 970,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 913,17* | € 979,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 903,94* | € 989,94* | | | | Lager 1788 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 941,56* | € 1.011,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|