Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611230 - NI8-M18-AP6X/S120, Induktiver Sensor mit erw. Temperaturbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000004398
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4611230
EAN/GTIN:
     4047101170443
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
4611230 - NI8-M18-AP6X/S120 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Kabellänge 2 m für Temperaturen bis +120°C Bemessungsschaltabstand: 8 mm, nicht bündig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,25*
€ 103,64*
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,71*
€ 104,89*
€ 5,46*
ab € 92,14*
€ 108,22*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,27*
€ 109,63*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,52*
€ 111,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.