| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000006245 Herst.-Nr.: 6699203 EAN/GTIN: 4047106123314 |
| |
|
| | |
| 6699203 - WK4.5T-2-RS4.5T/S2500 / BLident-Verbindungsleitung Standard-Ausführung 4-polig, AWG 24 / AWG 22, Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb, Halogenfrei, LABS-frei, Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht, Manteldurchmesser: 6.4 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel, Leitung UL Style 20963 Leitungslänge: 2.0 Meter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, TURCK, 4-POLIG, ALUMINIUM, HALOGENFREI, VERBINDUNGSLEITUNG, VERZINNT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,23* | € 55,34* | | | | Lager 1788 | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,78* | € 56,00* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,09* | € 58,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,40* | € 59,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,84* | € 59,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|