| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-TUR000006246 Herst.-Nr.: 6699204 EAN/GTIN: 4047106123307 |
| |
|
| | |
| 6699204 - WK4.5T-5-RS4.5T/S2500 / BLident-Verbindungsleitung Standard-Ausführung 4-polig, AWG 24 / AWG 22, Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb, Halogenfrei, LABS-frei, Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht, Manteldurchmesser: 6.4 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel, Leitung UL Style 20963 Leitungslänge: 5.0 Meter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i kabel, TURCK, 4-POLIG, ALUMINIUM, HALOGENFREI, VERBINDUNGSLEITUNG, VERZINNT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,29* | € 85,52* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,47* | € 86,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,71* | € 88,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,55* | € 89,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,07* | € 90,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|