Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7030336 - WK4.5T-2-RS4.5T/S2503, BLident-Verbindungsleitung Economy-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000008389
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030336
EAN/GTIN:
     4047106167462
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
7030336 - WK4.5T-2-RS4.5T/S2503 / BLident-Verbindungsleitung Economy-Ausführung 4-polig, AWG 19/24 (Datenleitung), AWG 19/22 (Versorgungsleitung), Mantelmaterial: PUR, Farbe: schwarz, Halogenfrei, LABS-frei, Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht, Manteldurchmesser: 6.7 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig, flexibel, Leitung UL Style 20549 Leitungslänge: 2.0 Meter
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, TURCK, 4-POLIG, ALUMINIUM, DATENLEITUNG, HALOGENFREI, VERBINDUNGSLEITUNG, VERZINNT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,47*
€ 47,14*
€ 5,46*
ab € 36,19*
€ 47,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,15*
€ 49,09*
€ 3,90*
ab € 37,18*
€ 49,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,88*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.