Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7030338 - WK4.5T-10-RS4.5T/S2503, BLident-Verbindungsleitung Economy-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000008391
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030338
EAN/GTIN:
     4047106167332
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
7030338 - WK4.5T-10-RS4.5T/S2503 / BLident-Verbindungsleitung Economy-Ausführung 4-polig, AWG 19/24 (Datenleitung), AWG 19/22 (Versorgungsleitung), Mantelmaterial: PUR, Farbe: schwarz, Halogenfrei, LABS-frei, Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht, Manteldurchmesser: 6.7 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig, flexibel, Leitung UL Style 20549 Leitungslänge: 10 Meter
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, anschlussleitung 10 m 4-polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, TURCK, 4-POLIG, ALUMINIUM, DATENLEITUNG, HALOGENFREI, VERBINDUNGSLEITUNG, VERZINNT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,86*
€ 107,63*
€ 5,46*
ab € 85,25*
€ 108,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,29*
€ 110,61*
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 112,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,77*
€ 124,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.