Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7030348 - WK4.5T-10/S2503, BLident-Verbindungsleitung Economy-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-TUR000008401
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030348
EAN/GTIN:
     4047106167509
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
anschlussleitung 10 m 4-polig
7030348 - WK4.5T-10/S2503 / BLident-Verbindungsleitung Economy-Ausführung 4-polig, AWG 19/24 (Datenleitung), AWG 19/22 (Versorgungsleitung), Mantelmaterial: PUR, Farbe: schwarz, Halogenfrei, LABS-frei, Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht, Manteldurchmesser: 6.7 mm, schleppkettentauglich, ölbeständig, flexibel, Leitung UL Style 20549 Leitungslänge: 10 Meter Ende offen
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 10m, TURCK, 4-POLIG, ALUMINIUM, DATENLEITUNG, HALOGENFREI, VERBINDUNGSLEITUNG, VERZINNT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,69*
€ 97,61*
€ 5,46*
ab € 77,59*
€ 98,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,64*
€ 101,08*
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 102,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,85*
€ 113,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.