Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen geschlossen, schwarz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen geschlossen, schwarz weiß
Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen geschlossen, schwarz weiß
Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen geschlossen, schwarz weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     181-14-8000.92
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     14-8000.92
EAN/GTIN:
     7612176073875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe geschlossen ...
schubladenbox
schubladenbox geschlossen

Schubladenbox styroval pro 5 Schubladen geschlossen, schwarz weiß

Produktdetails:

  • elegante und funktionelle Box mit extrem schmalen Außenabmessungen
  • ideal für den Einbau in Schränken und Regalen
  • auch passend für USM Möbel und diverse Metallgestelle, 3 Boxen messen 729 mm in der Breite
  • leichtgängige Schubladen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • 100 % Recycling-Kunststoff
  • weiße Schubladen aus Neumaterial
  • Außenmaße: 243 x 335 x 323 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm (B x T x H)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,46*
€ 62,12*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 47,10*
€ 63,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 67,25*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8000.85
ab € 47,44*
Ähnlich
Styro
14-8000.38
ab € 47,11*
Ähnlich
Styro
14-8000.90
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.