Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval pro 10 Schubladen offen, schwarz weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval pro 10 Schubladen offen, schwarz weiß
Schubladenbox styroval pro 10 Schubladen offen, schwarz weiß
Logo
Artikel-Nr.:
     181-14-8002.92
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     14-8002.92
EAN/GTIN:
     7612176074254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox

Schubladenbox styroval pro 10 Schubladen offen, schwarz weiß

Produktdetails:

  • elegante und funktionelle Box mit extrem schmalen Außenabmessungen
  • ideal für den Einbau in Schränken und Regalen
  • auch passend für USM Möbel und diverse Metallgestelle, 3 Boxen messen 729 mm in der Breite
  • leichtgängige Schubladen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • 100 % Recycling-Kunststoff
  • weiße Schubladen aus Neumaterial
  • Außenmaße: 243 x 335 x 323 mm (B x T x H)
  • Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 20 mm (B x T x H)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischbox, Formularbox, Sammelbox, Ablagebox, Ordnungsbox, Sortierbox, Schreibtischablage, Sortierstation, Ablagestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 59,05*
€ 78,25*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 59,60*
€ 79,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,27*
€ 82,28*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8002.85
ab € 59,94*
Ähnlich
Styro
14-8002.38
ab € 59,89*
Ähnlich
Styro
14-8002.90
ab € 59,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.