Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-268-0308.89 Herst.-Nr.: 268-0308.89 EAN/GTIN: 7612176104722 |
| | |
|
| | |
| styrodoc trio Grundeinheit 24 Fächer grau / schwarz Produktdetails: - nachträglich erweiterbar
- einfache Montage ohne Werkzeug dank Steckmontage
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 573 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile grau / Boden schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagesystem, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierstation, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |