Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-268-1321.38 Herst.-Nr.: 268-1321.38 EAN/GTIN: 7612176108201 |
| | |
|
| | |
| styrodoc trio Aufbaueinheit 3 Fächer Jumbo blau / grau Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit trio kann um 3 Fächer Jumbo erweitert werden
- nachträglich erweiterbar, einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
- kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 723 x 331 x 140 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 127 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile blau / Boden grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,95* | € 29,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,35* | € 30,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,50* | € 30,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,32* | € 35,69* | | | | Lager 181 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,74* | € 36,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|