Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte / Klemmleuchte Swirl silber / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte / Klemmleuchte Swirl silber / weiß
LED Tischleuchte / Klemmleuchte Swirl silber / weiß
LED Tischleuchte / Klemmleuchte Swirl silber / weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5011.125
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.125
EAN/GTIN:
     7612176093798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

LED Tischleuchte / Klemmleuchte Swirl silber / weiß

Produktdetails:

  • Kleine, funktionelle LED-Leuchte
  • Angenehme und blendfreie Lichtverteilung
  • 3-Stufen-Dimmer
  • Tischleuchte oder Klemmleuchte durch abnehmbaren Sockel
  • Schwanenhals flexibel einstellbar

Technische Daten:

  • Leistung: 4 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 250 Lumen
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 1200 Lux (Messabstand 30 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 350 mm
  • Höhe: max. 460 mm
  • Armlänge: 365 mm Schwanenhals
  • Leuchtenfuß: 190 x Ø 145 mm (Länge x Durchmesser)
  • Klemme: 145 x 68 x 75 mm (L x B x H)
  • Leuchtenkopf: 158 x 82 mm (L x B)
  • Kabellänge: 130 cm
  • Nettogewicht: 0,44 kg
  • Material: ABS, Silikon
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: swirl00100125
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 23,40*
€ 34,31*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 25,20*
€ 35,73*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.