Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-h1310632 Herst.-Nr.: h1310632 EAN/GTIN: 4904011014840 |
| | |
|
| | |
| NT SET-AM350P(B) Produktdetails: - Set bestehend aus Cutter iA-200SP und Mini Cut Mat 10 x 15 cm
- Gehäuse aus transparentem Kunststoff
- breiterer und einzigartig gestalteter Griff
- langlebige Metallplatte im Inneren des Kunststoffhalters
- mit Abbrechvorrichtung
- für Links- und Rechtshänder geeignet
- Klingenbreite 9 mm
passende Ersatzklingen: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Schneidematte, Schneideunterlage, Schneidmatte, Schneidunterlage, abbrechklingen cuttermesser, cuttermesser, Schneidmesser, Kartonmesser, Architekturbedarf, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,08* | € 7,25* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,75* | € 7,43* | | | | Lager 181 | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 5,37* | € 8,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,13* | € 16,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|