Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 181-h1310641 Herst.-Nr.: h1310641 EAN/GTIN: 4904011012624 |
| | |
|
| | |
| NT-Cutter eDL-400 Produktdetails: - Gehäuse mit sechseckigem Griff aus Recycling-Kunststoff
- ideal für Grafiker und grafische Arbeiten
- inkl. 5 x 35°-Klingen
passende Ersatzklingen: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, bastelmesser, Schneidmesser, Teppichmesser, Teppichschneider, Kartonmesser, Architekturbedarf, Cuttermesser, Cutter-Messer, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,10* | € 9,09* | | | | Lager 181 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,18* | € 9,68* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,91* | € 17,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 181 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 181 | | Versand: Lager 181 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|