Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable StarTech TB3 2m M/M Black 20Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 2m Passives Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Artikel-Nr.:
     1817-132876
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT3MM2M
EAN/GTIN:
     0065030864084
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Cable StarTech TB3 2m M/M Black 20Gbit/s
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
69
€ 4,50*
ab € 37,19*
€ 48,78*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,10*
€ 48,80*
€ 8,95*
ab € 38,32*
€ 51,49*
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 51,75*
4 Tage
66
€ 1,00*
ab € 43,94*
€ 56,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.