Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Gskill D4 3600 128GB C14 TZ Royal K8 8x16GB 1,45V, 14-14-14-34, TridentZ Royal Silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-128GTRSA Speichermodul 128 GB 8 x 16 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-128GTRSA Speichermodul 128 GB 8 x 16 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-128GTRSA Speichermodul 128 GB 8 x 16 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-128GTRSA Speichermodul 128 GB 8 x 16 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-128GTRSA Speichermodul 128 GB 8 x 16 GB DDR4 3600 MHz
G.Skill Trident Z Royal F4-3600C14Q2-128GTRSA Speichermodul 128 GB 8 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1817-164012
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3600C14Q2-128GTRSA
EAN/GTIN:
     4713294228390
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
RAM Gskill D4 3600 128GB C14 TZ Royal K8 8x16GB 1,45V, 14-14-14-34, TridentZ Royal Silver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
2
Frei Haus
ab € 888,25*
€ 980,24*
Frei Haus
ab € 892,94*
€ 980,31*
€ 1,93*
ab € 887,91*
€ 980,32*
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,24*
€ 1.166,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,95*
€ 1.166,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,86*
€ 1.150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,74*
€ 1.119,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,25*
€ 1.057,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.