Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
Dis 38 ACER CB382CURbemiiphuzx IPS 24:10, 2ms, 2*HDMI, DP, USB-C, 4*USB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1817
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1817-209160
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
UM.TB2EE.006
EAN/GTIN:
4711121246395
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Dis 38 ACER CB382CURbemiiphuzx IPS 24:10, 2ms, 2*HDMI, DP, USB-C, 4*USB
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1817
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
acer 4k monitor
,
acer monitore
,
bildschirm 37"
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 761,86*
€ 831,01*
Lager 128
Frei Haus
ab € 757,61*
€ 831,07*
Lager 7405
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 805,42*
€ 881,61*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 815,78*
€ 886,89*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 833,53*
€ 908,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,01*
€ 988,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,95*
€ 985,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,13*
€ 974,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,86*
€ 906,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1817
Versand:
Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1817
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen