Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac PUD1301E Kompakt-Elektropumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product Description
Product Description
Artikeldatenblatt
Product Description
Fiche technique du produit
Scheda tecnica articolo
Artikel-Nr.:
     1818H-2710401
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     PUD1301E
EAN/GTIN:
     k.A.
Fiche technique du produit
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Enerpac PUD1301E Kompakt-Elektropumpe

Kompakt-Elektropumpe. Hohe Leistung und doch extrem leicht.

  • Kompakte und extrem leichte Ausführung
  • Großer, ergonomisch gestalteter Handgriff für hohen Tragekomfort
  • Erhöhte Produktivität durch zweistufigen Betrieb
  • Der Universalmotor mit 230 V, 50/60 Hz mit hervorragende Niedervolt-Betriebseigenschaften
  • Die Motorfernbedienung (24 V) erhöht die Betriebssicherheit
  • Start unter voller Last
  • Die robuste Kunststoffverkleidung mit eingebautem Griff schützt den Motor vor Schmutz und Schäden.
Weitere Informationen:
Herstellertypenbezeichnung:
PUD1301E
Ursprungsland:
US
Gewicht:
19 kg
Serie:
PUD
Betriebsdruck max. PSI:
10000 PSI
einfach-/doppeltwirkend:
einfachwirkend
Nutzbares Ölvolumen:
3800 cm³
Betriebsdruck max.:
700 bar
Spannung:
220/230 V AC (50/60Hz)
ECLASS-4.1:
27301290
Weitere Suchbegriffe: PUD-1301E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.371,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.371,04*
€ 5.201,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.323,68*
€ 5.145,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.150,78*
€ 4.939,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.079,93*
€ 4.855,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.058,78*
€ 4.829,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.