Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker D1MW001KNJWW91 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker D1MW001KNJWW91 Wegeventil
Parker D1MW001KNJWW91 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-3485598
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     D1MW001KNJWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Parker D1MW001KNJWW91 Wege-Schieberventil

Wege-Schieberventil, direktgesteuert Serie D1MW

Das Design der D1MW Serie basiert auf den direkt gesteuerten NG06 Wege-Schieberventilen D1VW. Durch zusätzlichen Oberflächenschutz von Gehäuse, Magnetspule und Ankerrohr eignet sich das D1MW besonders für den Einsatz in mobilen und maritimen Anwendungen.

Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1,5 kg
Serie:
D1MW
Ausführung:
3-Kammerventil und maritime Anwendungen
Baugröße:
NG06
Dichtwerkstoff:
Nitrilkautschuk (NBR / Buna-N / Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
Volumenstrom:
80 l/min
Betätigungsart:
direktgesteuert
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, Leitungsdose – separate Bestellung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
erweiterte Nothand mit Gummikappe
Schaltstellungsüberwachung:
ohne Schaltstellungsüberwachung
Betriebsdruck max.:
350 bar
Anschlussbild:
DIN 24340 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03
Betätigung:
elektrisch
Stellungskolben:
2 Stellungskolben
Kolbenposition:
2 Schaltstellungen. Grundstellung durch Feder in Position “0“.
Bauart/-form:
Wege-Schieberventil
Kolbentyp:
001
Spannung:
24 V DC
Magnet:
druckdicht, Ankerrohr eingeschraubt
ECLASS-4.1:
27300602
Korrosionsbeständigkeit:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.