Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10080000W Einfach-Rollenkette 05 B-1 Winner


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10080000W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10080000W
EAN/GTIN:
     4067201320395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen Buchsen. Ab Größe 16 mit Schmiernutbuchsen. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidsei tig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +60°C. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.


Weitere Informationen:
DIN ISO-Nr.:
05 B-1 DIN ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1min.:
8,0 x 3,0 mm | - Zoll
Innere Breite b2:
4,77 mm
Rollen-Ø d1:
5,00 mm
Bolzen-Ø:
2,30 mm
b4:
8,6 mm
b7:
3,1 mm
Bruchkraft min.:
5 kN
Gewicht:
0,18 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,33*
€ 20,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,65*
€ 19,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,42*
€ 19,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,08*
€ 19,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.