Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10080100 Innenglied 4/B 05 B-1/B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10080100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10080100
EAN/GTIN:
     4067201011019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Kettenstähle. Achtung: Für eine
Zweifach-Kette sind zwei Stück erforderlich! Bestellangaben: z.B.: Zwei
Stück Art.-Nr. 100 801 00, Innenglied Nr. 4/B, Tlg. 8 mm.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
05 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
8,0 x 3,0 mm | - Zoll
Gewicht:
1,4 g
Weitere Suchbegriffe: Innenglied, inner link, Innenglied inner link
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
665
1
€ 10,00*
ab € 0,46*
€ 1,06*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 3,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.