Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10082000 Kettenrad KRS Stahl 05 B-1 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10082000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10082000
EAN/GTIN:
     4067201004417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 57
mit angeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen:
B1 = 2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Kohlenstoffarmer Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
05 B-1
Zähnezahl:
20
Außendurchmesser [da]:
54,4 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
51,14 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
30 [mm]
Bohrung [B]:
8 [mm]
Gesamtlänge [L]:
14 [mm]
Gewicht:
97 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, Teilung 8mm, 05B-1, 05 B-1, sprocket, KRS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
257
1
€ 10,00*
ab € 2,73*
€ 4,40*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,84*
€ 8,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10092000
ab € 2,77*
Sonstiges
Mädler
12012000
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.