| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-10099803 Herst.-Nr.: 10099803 EAN/GTIN: 4067201010548 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A). Größe 20 B-1 mit Splintverschluss.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | DIN / ISO-Nr.: | 05 B-1 DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1: | 8,0 x 3,0 mm | - Zoll | Gewicht: | 2 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: federverschlussglied, federverschlussglied einfach, Steckglieder, Verschlussglied, Kettenschloss, stainless, 11/E, chain link, Edelstahl, Kettenschlösser, rostfrei, Kettenverschluss, Verschlussglieder, connecting link, Steckglied |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 183 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 1,67* | € 3,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 4,62* | € 5,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 183 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 183 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 183 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|