Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100003 Winkellaschenkette 06B-1-K1, 4 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10100003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100003
EAN/GTIN:
     4067201104629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p
(Befestigungslasche einseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen
separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht
Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind
auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN
enthalten.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
06 B-1 DIN ISO
Teilung p x innere Breite b1:
3/8x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1 min.:
5,72 mm
h4:
6,5 mm
d4:
3,5 mm
f/2:
9,5 mm
G/2 *:
13,5 mm
B*:
8,0 mm
s min. *:
1,2 mm
Gewicht:
0,45 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,92*
€ 29,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,65*
€ 26,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,40*
€ 24,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,12*
€ 21,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.