Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100032 Flachlaschenkette 06B-1-M1, 2 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10100032
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100032
EAN/GTIN:
     4067201009740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder M1 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiseitig Ausführung
DIN ISO Nr.:
06 B-1 DIN ISO Nr.
Teilung x innere Breite p x b1:
3/8x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1 min.:
5,72 mm
h5:
9,5 mm
G*:
13,5 mm
d4:
3,5 mm
B*:
8,0 mm
s min.*:
1,2 mm
b3 min.:
8,66 mm
Gewicht:
0,49 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Dreifach-Rollenketten, Einfach-Rollenketten, Rollenkette, Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 05b 1, din 8187, Rollenkette Flachlasche roller chain straight a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,38*
€ 36,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,64*
€ 32,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,88*
€ 29,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,10*
€ 26,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,37*
€ 23,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,58*
€ 19,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,06*
€ 13,16
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.