Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100052 Flachlaschenkette 06B-1-M2, 2 x p


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10100052
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100052
EAN/GTIN:
     4067201010067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachlaschen-Rollenkette
Flachlaschenrollenkette
Rollenkette mit Flachlaschen
DIN 8187


Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.



Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p
(Befestigungslasche zweiseitig an jedem Außenglied). Andere
Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße
sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder M2 müssen separat
bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil
der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage
weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig Ausführung
Iso-Ketten-Nr.:
06 B-1 Iso-Ketten-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
3/8 x 7/32'' Zoll
Teilung p:
9,525 mm
Innere Breite b1min.:
5,72 mm
h5:
9,5 mm
G*:
13,5 mm
d4:
3,5 mm
B*:
17,7 mm
s min.*:
1,2 mm
b3 min.:
8,66 mm
Gewicht:
0,61 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,58*
€ 39,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,50*
€ 36,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,47*
€ 32,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 24,42*
€ 29,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,36*
€ 25,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,33*
€ 21,81
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,15*
€ 10,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.