Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100400W Gekr. Glied 12/L 06 B-1 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10100400W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100400W
EAN/GTIN:
     4067201320456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenschloss Kettenschloß Kettensc...
Kettenschlösser
chain link
Kettenverschluss


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Bei Kröpfgliedern reduzieren
sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Gewicht:
4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.