Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10100500W Doppelglied 15/C 06 B-1 Winner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10100500W
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10100500W
EAN/GTIN:
     4067201320463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
double link
Kettenverschluss
Kröpfglied
cranked link


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Bei Kröpfgliedern reduzieren
sich Leistung und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Gewicht:
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.