Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10118300 Kettenrad KRS GG 06 B-1 95 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10118300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10118300
EAN/GTIN:
     4067201000457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
95 * Zähnezahl
da:
292,5 mm
d:
288,08 mm
ND:
80 mm
B:
20 mm
L:
40 mm
Gewicht:
3488 g
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, KRS, sprocket, 3/8x7/32, 06B-1, 06 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 32,80*
€ 37,48*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,58*
€ 61,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10128300
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.