Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10118800 Kettenrad KRS GG 06 B-1 114 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10118800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10118800
EAN/GTIN:
     4067201014386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder

Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 * Zähnezahl
da:
349,6 mm
d:
345,68 mm
ND:
80 mm
B:
20 mm
L:
40 mm
Gewicht:
4244 g
Bemerkung:
* Bemerkung
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, KRS, 06B-1, sprocket, 3/8x7/32, 06 B-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 47,04*
€ 53,75*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 86,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10128800
ab € 34,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.