Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10166005N Doppelglied 15/C 06 B-1 Neptune


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10166005N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10166005N
EAN/GTIN:
     4067201320517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenschloss Kettenschloß Kettensc...
Verschlussglied
chain link
cranked link


Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).



Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, mit
Korrosionsschutzbeschichtung. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung
und Bruchkraft um 20%.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Gewicht:
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.