Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10182020 Kettenrad KRF geh. 06 B-1 ZZ=20 B= 20H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10182020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10182020
EAN/GTIN:
     4067201003328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet,
einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3
= 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
BohrungH7[mm]:
20 mm
Aus- führung:
A Aus- führung
da:
64,3 mm
d:
60,89 mm
ND:
46 mm
L:
28 mm
KH9:
6 mm
T2:
2,8 mm
M:
M5 M
Gewicht:
0,340 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad krf z=20 20 h 7, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, sprocket, ready to use, einbaufertig, 06 B-1, 06B-1, KRF, 3/8x7/32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10112000
ab € 2,58*
Zubehör
Mädler
10188120
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.