Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10188130 Kettenrad KRG geh. 06 B-1 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10188130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10188130
EAN/GTIN:
     4067201003588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).


Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm,
r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Unveredelt
Anzahl Stränge:
1
Gehärtet:
Ja
Nabe:
Einseitig
DIN ISO Nr.:
06 B-1
Zähnezahl:
30
Außendurchmesser [da]:
94,7 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
91,12 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
60 [mm]
Bohrung [B]:
12 [mm]
Gesamtlänge [L]:
30 [mm]
Gewicht:
767 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, KRG 06B-1 06 B-1 Kettenrad sprocket 3/8 7/32 h
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 4,90*
€ 9,23*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,89*
€ 16,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
10113000
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.