Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10199003P Verschlussglied 11/E 06 B-1 SS Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10199003P
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10199003P
EAN/GTIN:
     4067201320616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied

Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
06 B-1 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
9,525 x 5,72 mm | 3/8 x 7/32 Zoll
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenverschluss, Verschlussglied, rollenkette verschlussglied verschlussglied rol, Steckglied, Kettenschlösser, Verschlussglieder Verschlussglied Verschluss-Gl, chain link, connecting link, Kettenschloss Kettenschloß Kettenschluss Ketten, Steckglieder Steckglieder Steck-Glieder Steckgl, 11/E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.