Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10199113 Kettenrad KRR RF 06 B-1 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10199113
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10199113
EAN/GTIN:
     4067201001379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).






Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3
mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
43,0 mm
d:
39,79 mm
ND:
28 mm
B:
10 mm
L:
25 mm
Gewicht:
123 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler kettenrad krt 10b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad edelstahl, 1.4305, stainless, rostfrei, sprocket, Edelstahl, 06B-1, 06 B-1, KRR, 3/8x7/32
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
156
1
€ 10,00*
ab € 10,99*
€ 21,22*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 37,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.