Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10200100 Innenglied 4/B ISO 081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10200100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10200100
EAN/GTIN:
     4067201004745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenketten-Innenglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
081 DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 3,3 mm | 1/2 x 1/8 Zoll
Gewicht:
4,0 g
Weitere Suchbegriffe: inner link, Innenglied
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
781
1
€ 10,00*
ab € 0,23*
€ 0,38*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.