Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10200300 Steckglied 11/E ISO 081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10200300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10200300
EAN/GTIN:
     4067201004516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied mädler
federverschlussglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm. ** Verpackungseinheit 5 Stück.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
081** DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 3,30 mm | 1/2 x 1/8 Zoll
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: Steckglied, Kettenverschluss, Kettenschlösser, Steckglieder, Verschlussglied, Verschlussglieder, connecting link, chain link, 11/E, Kettenschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7389
5
€ 10,00*
ab € 0,38*
€ 0,49*
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.