Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10223600 Kettenradscheibe KRL 081 36 Zähne Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10223600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10223600
EAN/GTIN:
     4067201008804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 32
wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, ab Zz 90 H = 6 mm). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
da:
151,7 mm
d:
145,72 mm
B:
16 mm
Gewicht:
445 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, kettenrad 08b 1, kettenrad, kettenrad mädler, sprocket, 081-1, KRL, plate wheel, 1/2x1/8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
63
1
€ 10,00*
ab € 6,81*
€ 8,67*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,54*
€ 15,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
10213600
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.