Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10228800 Kettenradscheibe KRL 081 114 Zähne Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-10228800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10228800
EAN/GTIN:
     4067201002215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 32
wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, ab Zz 90 H = 6 mm). Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 13 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
da:
466,9 mm
d:
460,90 mm
B:
25 mm
Gewicht:
6848 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, Stahlkette, mädler kettenrad 08 b-1, kettenrad 12b-1, kettenrad mädler, 081-1, 1/2x1/8, sprocket, plate wheel, KRL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 131,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 203,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.