Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10300300 Steckglied 11/E ISO 083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-10300300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     10300300
EAN/GTIN:
     4067201002314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied mädler
federverschlussglied

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Stahl.
* Werksnorm. ** Verpackungseinheit 5 Stück.

Weitere Informationen:
DIN / ISO-Nr.:
083** DIN / ISO-Nr.
Teilung p x innere Breite b1:
12,7 x 4,88 mm | 1/2 x 3/16 Zoll
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: chain link, Kettenschlösser, 11/E, Kettenschloss, Verschlussglied, Verschlussglieder, Steckglied, Steckglieder, connecting link, Kettenverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3405
5
€ 10,00*
ab € 1,03*
€ 2,30*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 4,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.